曜日別特売
1A-SS4 Oリング 1A-SS 大阪魂 55706187

※寸法図

1A-SS4 Oリング 1A-SS 大阪魂 55706187
1A-SS4 Oリング 1A-SS 大阪魂 55706187

Oリング 1A-SS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1袋(62個)
注文コード
55706187
品番
1A-SS4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667
呼び番号
SS4
寸法W(mm)
1
寸法ID(mm)
4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする