オリエンタルモーター
K2ユニット用モーターACモーター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
電源電圧(V)
単相200
注文コード
55708109
品番
SCM425KJCM
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧
など
300
種類から選べます
他の種類を見る
出力(W)
25
取付角寸法(mm)
80
仕様
無励磁作動型電磁ブレーキ付
シリーズ
SCM
電源電圧(V)
単相200