曜日別特売

K2ユニット用モーター(C無) ACモーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個電源電圧(V)単相110/115注文コード55710324品番SCM315UAM-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,600
出力(W)15取付角寸法(mm)70仕様無励磁作動型電磁ブレーキ付減速比300シリーズSCM電源電圧(V)単相110/115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする