MXY12-100C-A93Z エアスライドテーブル/ロングストローク MXY12 SMC 55712176

エアスライドテーブル/ロングストローク MXY12MXY12-100C-A93Z

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・タイプ・リード線など135種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
リード線(m)
(Z)5
注文コード
55712176
品番
MXY12-100C-A93Z
参考基準価格(税別)¥53,900販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

・高剛性、高精度・最長400ストロークに対応。

チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
100
作動方式
複動
配管
(-)片側集中配管
リード線(m)
(Z)5
アジャスター
(C)メタルストッパ
オートスイッチ種類
A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
スイッチレール
有

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする