MXY12-150-A90-X12 エアスライドテーブル/ロングストローク MXY12 SMC 55712386

エアスライドテーブル/ロングストローク MXY12

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・タイプ・リード線など135種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
A90有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
リード線(m)
(-)0.5
注文コード
55712386
品番
MXY12-150-A90-X12
参考基準価格(税別)¥57,310販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980

・高剛性、高精度・最長400ストロークに対応。

チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
150
作動方式
複動
配管
(-)片側集中配管
アジャスタボルト
(-X12)ロング仕様(調整範囲:25mm)
リード線(m)
(-)0.5
アジャスター
(-)ラバーストッパ
オートスイッチ種類
A90有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
スイッチレール
有

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする