曜日別特売

K2ユニット用モーター(C無) ACモーター

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個電源電圧(V)単相200減速比7.5注文コード55712494品番SCM26JCM-7.5
参考基準価格(税別)¥24,400販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
出力(W)6取付角寸法(mm)60仕様無励磁作動型電磁ブレーキ付減速比7.5シリーズSCM電源電圧(V)単相200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする