オリエンタルモーター
K2ユニット用モーター(C無) ACモーター
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
電源電圧(V)
単相200
減速比
60
注文コード
55712503
品番
SCM26JCM-60
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・減速比
など
180
種類から選べます
他の種類を見る
出力(W)
6
取付角寸法(mm)
60
仕様
無励磁作動型電磁ブレーキ付
減速比
60
シリーズ
SCM
電源電圧(V)
単相200