MXY12-150B-M9BVM エアスライドテーブル/ロングストローク MXY12 SMC 55712517

エアスライドテーブル/ロングストローク MXY12MXY12-150B-M9BVM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・タイプ・リード線など135種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
リード線(m)
(M)1
注文コード
55712517
品番
MXY12-150B-M9BVM
参考基準価格(税別)¥66,940販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

・高剛性、高精度・最長400ストロークに対応。

チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
150
作動方式
複動
配管
(-)片側集中配管
リード線(m)
(M)1
アジャスター
(B)ショックアブソーバ
オートスイッチ種類
M9BV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
スイッチレール
有

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする