MXY6-150C-M9BM エアスライドテーブル/ロングストローク MXY6 SMC 55715186

エアスライドテーブル/ロングストローク MXY6

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150アジャスター(C)メタルストッパ注文コード55715186品番MXY6-150C-M9BM
参考基準価格(税別)¥47,470販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

・高剛性、高精度・最長400ストロークに対応。

チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)150作動方式複動配管(-)片側集中配管リード線(m)(M)1アジャスター(C)メタルストッパオートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付スイッチレール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする