MXY6-150C-M9N-X12 エアスライドテーブル/ロングストローク MXY6 SMC 55715222

エアスライドテーブル/ロングストローク MXY6

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150アジャスター(C)メタルストッパ注文コード55715222品番MXY6-150C-M9N-X12
参考基準価格(税別)¥50,770販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

・高剛性、高精度・最長400ストロークに対応。

チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)150作動方式複動配管(-)片側集中配管アジャスタボルト(-X12)ロング仕様(調整範囲:25mm)リード線(m)(-)0.5アジャスター(C)メタルストッパオートスイッチ種類M9N無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付スイッチレール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする