侍BLACK
ミニバケ角
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
55718836
品番
HCP-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
320×240×170
材質(本体)
600Dポリエステル/PVC
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
320×240×170
外寸法・幅(mm)
320
外寸法・高さ(mm)
170
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
240