曜日別特売
No.4140 P-カットテープ No.4140 寺岡製作所 55719956

 

No.4140 P-カットテープ No.4140 寺岡製作所 55719956
No.4140 P-カットテープ No.4140 寺岡製作所 55719956
No.4140 P-カットテープ No.4140 寺岡製作所 55719956

P-カットテープ No.4140

(235件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(30個)テープ幅(mm)50注文コード55719956品番No.4140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。
網目が入っているので簡単に手で切れます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.15基材ポリエチレンクロス粘着剤アクリル系伸び(%)16主な用途建築養生用引張強度(N/25mm)97.7粘着力(N/25mm)13.22RoHS指令(10物質対応)対応特性再剥離性粘着タイプ強粘着
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:235
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-23
用途: 作業準備等
有限会社ファリーナ

非常に使いやすくコスパにも満足。 養生テープというと一般的にグリーンだが、ブルーもあってよかった。

2025-12-26
用途: 床の配線
丸十服装株式会社卸売・小売業

事務所のフロアの模様替えをした関係で、OAフロアの配線出口と机の場所が一致しなくなり、足元にケーブルや配線口の蓋が出ているところがあり、それにひっかからないように貼るのに使っています。
結構しっかり貼れるので、歩き回ったり台車が通ったりしても耐えていて助かります。

2025-04-02
用途: 塗装養生に最適な養生テープ

鉄骨製品の塗装養生として購入しております。
150巾のテープが市場では出回りません。
数社ある内のP-カットテープが最適な養生テープです。
欲を言えば、もっと弱粘着であれば、塗装後の剥がすのが楽になります。

1が参考にしています
対象商品 : 06904721
2025-01-28
用途: 養生
製造業

寺岡テープは最強ですね。安くはないですがこれしか使う気がしないです。

1が参考にしています
2024-12-19
用途: 養生、梱包
カンタム・ウシカタ株式会社

カットしやすく、剥がしやすい。
いろいろな場面で活用してます。

1が参考にしています
対象商品 : 08447896
2024-10-17
用途: メルカリで梱包した時に使います。
運輸・通信業

お安く買えて良かったです。粘着力も悪くないですね。また購入させて頂きます。

2が参考にしています
対象商品 : 19658555
2024-09-07
用途: ホームセンターで取り扱っていない色

Pカットテープはホームセンターで入手出来ますが
この黒色(No.4140)は有りません。
モノタロウで取り扱いがあるのを見つけて、
購入しました。
黒い対象物に貼るのに目立たなくて重宝します。

1が参考にしています
対象商品 : 08447896
2024-08-23
用途: ダンボール工作などに。

仮設的にダンボール工作で物入れなどを作ったりする時に使っています。粘着度やカットのしやすさなどで、クラフトテープやガムテープよりも個人的には使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする