No.142 布粘着テープ ニューオリーブテープ No.142 寺岡製作所 55720062

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.142 布粘着テープ ニューオリーブテープ No.142 寺岡製作所 55720062
No.142 布粘着テープ ニューオリーブテープ No.142 寺岡製作所 55720062

布粘着テープ ニューオリーブテープ No.142

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(60個)
テープ幅(mm)25
内容量1箱(60個)注文コード55720062品番No.142
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

包装用の定番として広範囲に活躍。業務用をはじめ、ご家庭での荷造りに対応するタイプ

用途
段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。
中~重梱包
クラフト色テープ幅(mm)25テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.31基材スフ粘着剤ゴム系粘着力10.79N/25mmトラスコ品番419-5906材質基材:スフ、粘着剤:ゴム系質量(g)220芯径(mm)76伸び(%)10引張強度(N/25mm)186.3粘着力(N/25mm)10.79芯径(inch)3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08249665
2022-07-15
用途: 力の必要な場所に仮止め
株式会社シューピッド

他には無い粘着と程よい厚みが有り作業性が素晴らしくなります。勿体ないので梱包には使用せず。

対象商品 : 08249665
2019-10-28
用途: 段ボール箱での梱包など

安いガムテープと違い、テープ自体がしっかりしているので、剥がすときにテープ自体がやぶけることが少なく、使いやすい。

対象商品 : 08249665
2019-01-19
用途: ダンボール梱包
その他業種

オリーブテープは少し厚すぎるかなと思っていたところこちらの存在に気付きました。これくらいが厚さと粘着力が釣り合っていてちょうどいいです。

対象商品 : 08249665
2018-12-04
用途: 梱包に使用。
製造業

粘着力がよくて、厚みもあります。
リピーターです。。

対象商品 : 08249665
2011-10-02
用途: 重量物の梱包

粘着力と生地が非常に強く、信頼感が違います。

対象商品 : 08249665
2011-02-05
用途: 梱包
株式会社橋本製作所製造業

粘着度がいいです

対象商品 : 08249665
2008-02-05
用途: ビニールシート、ベニヤ等の養生接着に使用しています。
建設業・工事業

粘着力が有り丈夫で扱いやすいので長年使用させて頂いてます。
同商品の75㎜巾も使用頻度が多く他社からの取寄せで間に合せてます。
貴社で取扱い出来ればお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする