061-1541-02 サビカット2 ロックペイント 55726834

サビカット2

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グレー
内容量1缶(4kg)注文コード55726834品番061-1541-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

環境に優しく、また高い防食性能を誇る一液型の速乾性タイプです。
シャネツロック弱溶剤型の下塗りとして使用できます。

用途屋内外の鉄鋼構造物、亜鉛メッキ鋼板、非鉄金属部のさび止め用下塗り。特性速乾、さび止めグレー主な用途非鉄金属、鉄部危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55726834
2021-03-02
用途: 屋根の補修用
製造業

屋根の、補修、錆防止塗装です。
配達してくれるので便利です。
商品も問題有りません

1が参考にしています
対象商品 : 55726834
2019-12-25
用途: 塗装
Sight建設業・工事業

ローバルに比べて金額も安く乾きも早いので良い商品です

対象商品 : 55726843
2017-12-23
用途: トラック荷台の鉄パーツの錆止め

白の錆止め塗料を探していたので良かったです。下地塗料なのでしょうがないと思いますが、艶なしの仕上がりです。上塗りしなくてもつややかに仕上がる塗料があればいいなと思いますが素人にはなかなか探せないんですよね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする