曜日別特売
SWS12X21-A NBR SUS ムサシ シールW 大阪魂 55735621

 

SWS12X21-A NBR SUS ムサシ シールW 大阪魂 55735621
SWS12X21-A NBR SUS ムサシ シールW 大阪魂 55735621
SWS12X21-A NBR SUS ムサシ シールW 大阪魂 55735621

NBR SUS ムサシ シールW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個呼び径(Φmm)12注文コード55735621品番SWS12X21-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

*材料*
パッキング(リップ部):ニトリルゴム(NBR)
ワッシャー部:鉄・・・SPCC(一般用)
ステンレス・・・SUS304
*特徴*
優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています。
取付が簡単で作業性に優れています。
パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています。
従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます。

タイプSW(S)-A型:頭付ボルト用 内径締め代なしタイプ寸法t(mm)2寸法D(Φmm)21呼び径(Φmm)12締付トルク(N・cm)6174適合穴径(Φmm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする