BD-13 サラバネBD(イワタキカク 大阪魂 55740329

 

BD-13 サラバネBD(イワタキカク 大阪魂 55740329
BD-13 サラバネBD(イワタキカク 大阪魂 55740329
BD-13 サラバネBD(イワタキカク 大阪魂 55740329

サラバネBD(イワタキカク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(16個)
呼びBD-13
BD-13
BD-10
BD-16
BD-19a
BD-19b
BD-22
BD-24
BD-26
BD-30
BD-32
BD-35a
BD-35b
BD-37
BD-40
BD-42
BD-47
BD-52
BD-62
BD-72a
BD-72b
BD-80a
BD-80b
BD-85
BD-90a
BD-90b
BD-100a
BD-100b
BD-110a
BD-110b
BD-120a
BD-120b
BD-125
BD-130a
BD-130b
BD-140a
BD-140b
BD-150a
BD-150b
BD-160a
BD-160b
BD-170a
BD-170b
BD-180a
BD-180b
BD-190a
BD-190b
BD-200b
内径(Φmm)ベルビルスプリング:7.2
ベルビルスプリング:7.2
ベルビルスプリング:6.2
ベルビルスプリング:8.2
ベルビルスプリング:9.2
ベルビルスプリング:10.2
ベルビルスプリング:12.3
ベルビルスプリング:14.3
ベルビルスプリング:17.3
ベルビルスプリング:20.4
ベルビルスプリング:22.4
ベルビルスプリング:25.5
ベルビルスプリング:30.5
ベルビルスプリング:35.5
ベルビルスプリング:40.5
ベルビルスプリング:45.5
ベルビルスプリング:50.5
ベルビルスプリング:55.5
ベルビルスプリング:60.5
ベルビルスプリング:65.5
ベルビルスプリング:70.5
ベルビルスプリング:75.5
ベルビルスプリング:85.5
ベルビルスプリング:90.5
ベルビルスプリング:95.5
ベルビルスプリング:101
ベルビルスプリング:106
ベルビルスプリング:111
ベルビルスプリング:121
ベルビルスプリング:126
ベルビルスプリング:131
ベルビルスプリング:141
外径(Φmm)ベルビルスプリング:12.8
ベルビルスプリング:12.8
ベルビルスプリング:9.8
ベルビルスプリング:15.8
ベルビルスプリング:18.8
ベルビルスプリング:21.8
ベルビルスプリング:23.7
ベルビルスプリング:25.7
ベルビルスプリング:29.7
ベルビルスプリング:31.7
ベルビルスプリング:34.6
ベルビルスプリング:36.6
ベルビルスプリング:39.6
ベルビルスプリング:41.6
ベルビルスプリング:46.5
ベルビルスプリング:51.5
ベルビルスプリング:61.5
ベルビルスプリング:71.5
ベルビルスプリング:79.5
ベルビルスプリング:84.5
ベルビルスプリング:89.5
ベルビルスプリング:99
ベルビルスプリング:109
ベルビルスプリング:119
ベルビルスプリング:124
ベルビルスプリング:129
ベルビルスプリング:139
ベルビルスプリング:149
ベルビルスプリング:159
ベルビルスプリング:169
ベルビルスプリング:179
ベルビルスプリング:189
ベルビルスプリング:198
内容量1袋(16個)注文コード55740329品番BD-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667
内径(Φmm)
ベルビルスプリング:7.2
呼び
BD-13
外径(Φmm)
ベルビルスプリング:12.8
板厚(mm)
ベルビルスプリング:0.25
ベアリング呼び番号
624
自由高(mm)
ベルビルスプリング:0.5
特性
荷重-たわみバネ特性:29P[N]、0.19f mm
ベアリング内径(Φmm)
4
ベアリング外径(Φmm)
13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする