ANB-718 穴あきボード Classic  真鍮Sカン WAKI(和気産業) 55743756

ANB-718 穴あきボード Classic  真鍮Sカン WAKI(和気産業) 55743756
ANB-718 穴あきボード Classic  真鍮Sカン WAKI(和気産業) 55743756
ANB-718 穴あきボード Classic  真鍮Sカン WAKI(和気産業) 55743756
ANB-718 穴あきボード Classic  真鍮Sカン WAKI(和気産業) 55743756
ANB-718 穴あきボード Classic  真鍮Sカン WAKI(和気産業) 55743756
ANB-718 穴あきボード Classic  真鍮Sカン WAKI(和気産業) 55743756
ANB-718 穴あきボード Classic  真鍮Sカン WAKI(和気産業) 55743756

穴あきボード Classic 真鍮Sカン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
高さ(cm)5.5
内容量1パック(2本)注文コード55743756品番ANB-718
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

真鍮色のフックで収納をおしゃれに!
穴あきボードクラシックはもちろん、通常の穴あきボード、他社の有孔ボードにもお使いいただけます。
時間とともに変化する真鍮ならではの風合いをお楽しみいただけます。

材質真鍮真鍮(金)耐荷重(kg)5(目安)高さ(cm)5.5適合ピッチ(mm)25
注意
※本品は真鍮製品です。真鍮に含まれる銅の緑青が現れる場合がありますが、無害ですのでご安心ください。
※危険物、貴重品、こわれやすい物は掛けないでください。
※湿気のある場所や水のかかる場所でのご使用はお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする