WW-010 ワイルドレールフック レール WAKI(和気産業) 55744167

 

WW-010 ワイルドレールフック レール WAKI(和気産業) 55744167
WW-010 ワイルドレールフック レール WAKI(和気産業) 55744167

ワイルドレールフック レール

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55744167品番WW-010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ワイルドレールフック専用パーツ。
設置は電動ドライバーで壁に取付けるだけ。
専用のフックやバスケット、パーツBOXと組み合わせてご使用ください(別売)

耐荷重(kg)40材質長さ(mm)610幅(mm)100ブラック高さ(mm)17
注意
※本製品は金属製です。手等を傷つけないよう取扱いにはくれぐれもご注意ください
※また、使用環境によりさびが発生します
※レールへの取付け、使用の状態により表示の耐荷重で使用できない場合があります
※又レール総荷重40kgを超えての使用はできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55744167
2019-10-22
用途: 吊り下げ収納のベースとして。
サービス業

単品で1mくらいの長さが有ればもっと良かったと思います。連結すれば良い話ですが…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする