曜日別特売
5KV300S JVシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター 55747835

JVシリーズ ギヤヘッド

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード55747835品番5KV300S
参考基準価格(税別)¥69,600販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
減速比300取付角寸法(mm)90取付角寸法90材質(シャフト)ステンレスシャフトギヤヘッドの種類平行軸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする