オリエンタルモーター
JBシリーズ ギヤヘッド
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
55748465
品番
5AB10B
参考基準価格(税別)
¥29,100
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
減速比
10
取付角寸法(mm)
90
取付角寸法
90
材質(シャフト)
鉄
ギヤヘッドの種類
脚取付平行軸