曜日別特売
HB-32 Hバー32Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55749496

Hバー32Φ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
クローム
サイズ(mm)920
内容量1本注文コード55749496品番HB-32
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
用途ハンガー横掛け陳列用丸パイプ材質スチール特殊鋼クローム板厚(mm)1.2tパイプ寸法(mm)Φ31.8サイズ(mm)920RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55749505
2025-05-05
用途: 衣装棚の増設
教育・研究機関

切り口も綺麗、寸法完璧。見た目も美しく、梱包も丁寧。文句なし。

対象商品 : 55749548
2020-04-09
用途: ハンガーラックとして衣類をかけています
その他業種

チャンネルサポートでハンガーラックを作成しました。「Aニッケルサテン」はクロームより落ち着いた色で正解でした!
ブラケットも同じ色が購入可能だとなお良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 55749496
2019-06-08
用途: 衣装収納のパイプとして利用
製造業

ハンガーとパイプとの大きさの相性が良く、とても安定します。
長さも長過ぎず短過ぎずなのでフレキシブルに収納を作ることが可能です。
とでお勧めです

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする