店舗什器 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 55749943
2020-05-23
用途: 簡易ドリルスタンドのポール変更・・・
その他業種
・・・の予定だったのですが "25Φ" だけ診て調達、
適合せずお蔵入りに。
表記には "丸パイプΦ25.4×1.2t"とありますね、
成程 公差も踏まえれば25.5mm後半の状態も頷ける。
許容最大径が 25.15mmな用途で 調達すべき対象では
ありませんでしたね、そもそもが。
モノは綺麗です、
なので何かしら その他の用途で使うでしょう。
よくあるご質問(FAQ)
「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります
関連キーワード




![フェイスアウト傾斜ハンガー13Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] フェイスアウト傾斜ハンガー13Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07325530-261112-02.jpg)
![フェイスアウトブラケット19Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] フェイスアウトブラケット19Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05882227-261013-02.jpg)
![アルミペッカーサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] アルミペッカーサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03488349-261001-02.jpg)