ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
Hバーユニット25Φ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1本
色
APゴールド
注文コード
55750652
品番
HBU-25
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
色
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
止ねじ
材質
スチール特殊鋼
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
(爪部)3.0
寸法(mm)
1000
色
APゴールド
適合寸法(mm)
丸パイプΦ25.4×1.2t