曜日別特売
HBU-25 Hバーユニット25Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55750686

Hバーユニット25Φ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1本APゴールド注文コード55750686品番HBU-25
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
付属品止ねじ材質スチール特殊鋼長さ(mm)1300厚さ(mm)(爪部)3.0寸法(mm)1300APゴールド適合寸法(mm)丸パイプΦ25.4×1.2t
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする