ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
Hバーユニット25Φ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
色
クローム
注文コード
55750783
品番
HBU-32
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
色
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
止ねじ
材質
スチール特殊鋼
長さ(mm)
900
厚さ(mm)
(爪部)3.0
寸法(mm)
900
色
クローム
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
丸パイプΦ31.8×1.2t