ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
Jホルダー 10個入り
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
色
APゴールド
ステンレス
APゴールド
厚さ(mm)
0.5
0.5
1.0
種別
フラット縦使い
フラットタイプ
10mm落とし込みタイプ
フラット縦使い
フラット縦使いコーナー用
適合
JBP-15用
JBP-9用
JBP-15用
JPB-14専用
全16種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
55751657
品番
J-9
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
適合
JBP-15用
種別
フラット縦使い
材質
SUS304
厚さ(mm)
0.5
色
APゴールド