ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
Jホルダー 10個入り
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
色
APゴールド
ステンレス
APゴールド
厚さ(mm)
1.0
0.5
1.0
種別
フラットタイプ
フラットタイプ
10mm落とし込みタイプ
フラット縦使い
フラット縦使いコーナー用
適合
JPB-14専用
JBP-9用
JBP-15用
JPB-14専用
全16種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
55751693
品番
J-4
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
適合
JPB-14専用
種別
フラットタイプ
材質
SUS430
厚さ(mm)
1.0
色
APゴールド