SB-32 Sバー32 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55752594

Sバー32

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は色・RoHS指令など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
色
クローム
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
55752594
品番
SB-32
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

Sバー装着式フェイスパーツの装着、またはハンガー横掛陳列用角パイプ(但しSバー装着式フェイスパーツを装着する場合は支持する金具がねじれ荷重対応製品である事が必要)
Z加工(穴あけ加工)付き(但し切断した場合、切断した側のZ加工は消滅するため、必要な場合は再加工必要。またその際、適正再加工には8mmの切りしろが必要)

色
クローム
サイズ(mm)
900
仕様
Z加工付き(ズレとめ用両穴)
材質
スチール
板厚(mm)
1.6t
パイプ寸法(mm)
14×32
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする