ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
Sバーソケットブラケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
サイズ
24
色
クローム
注文コード
55752944
品番
SHQ
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
クローム
サイズ
24
呼び寸法
24
適合パイプ
SB-24
材質
スチール
厚さ(mm)
2.6、(爪部)3.0