ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
Sハンガーブラケット A-183S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法(mm)
(パイプ芯)340.5
(パイプ芯)35
(パイプ芯)55
(パイプ芯)90.5
(パイプ芯)140.5
(パイプ芯)190.5
(パイプ芯)240.5
(パイプ芯)260.5
(パイプ芯)290.5
(パイプ芯)340.5
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55753398
品番
A-183S
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
Aタイプブラケット
振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLのご購入が必要)
呼び50はのみ寸0~4限定
用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの、Sバー32(SB-32)装着用腕金具(Sバー装着式フェイスパーツのねじれ荷重対応)
寸法(mm)
(パイプ芯)340.5
厚さ(mm)
3t
角度(°)
腕金具0.75アップ
呼び
350
材質
スチール特殊鋼
色
クローム
仕様
PSL加工(PH加工)可
RoHS指令(10物質対応)
対応