ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
Tクロスハンガー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
寸法A(mm)
250
色
Aニッケルサテン
注文コード
55753486
品番
TX-25S-250
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
自動ロック式抜け止付き
材質
(爪部)スチール特殊鋼
長さ(mm)
1195
厚さ(mm)
(爪部)3.0
寸法(mm)
1195
色
Aニッケルサテン
寸法A(mm)
250
パイプ寸法(mm)
(縦)Φ25.4×1.2t、(横)Φ31.8×1.2t