曜日別特売
VQX-25-2020 Vクイッククロスバー25Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55753766

Vクイッククロスバー25Φ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セットAニッケルサテン注文コード55753766品番VQX-25-2020
参考基準価格(税別)¥36,050販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
材質(爪部)スチール特殊鋼長さ(mm)1195厚さ(mm)(爪部)3.0寸法(mm)1195Aニッケルサテン寸法A(mm)200寸法B(mm)200パイプ寸法(mm)(縦)Φ25.4×1.2t、(横)Φ31.8×1.2tRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする