ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
Vクイッククロスバー25Φ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット
色
Aニッケルサテン
注文コード
55753784
品番
VQX-25-2510
参考基準価格(税別)
¥35,850
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(爪部)スチール特殊鋼
長さ(mm)
1195
厚さ(mm)
(爪部)3.0
寸法(mm)
1195
色
Aニッケルサテン
寸法A(mm)
250
寸法B(mm)
100
パイプ寸法(mm)
(縦)Φ25.4×1.2t、(横)Φ31.8×1.2t
RoHS指令(10物質対応)
対応