ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
Vヒップクロスバーシングル19Φ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
55754098
品番
VHXS-19-2010
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
適合
Φ12×20mm専用
材質
スチール
長さ(mm)
598
寸法(mm)
598
色
クローム
寸法A(mm)
200
寸法B(mm)
100
パイプ寸法(mm)
(縦)Φ19.1×1.6t、(横)Φ25.4×1.2t
RoHS指令(10物質対応)
対応