ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
アッセガラスライザー座金
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55755358
品番
AS-GZ
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS303)切削加工品
厚さ(mm)
2.5
色
HL
サイズ
65
寸法(Φmm)
65