曜日別特売
AS-GS アッセグランドスタンド ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55755376

アッセグランドスタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
55755376
品番
AS-GS
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698
材質
ステンレス(SUS303)切削加工品
色
HL
サイズ
32
下穴径(Φmm)
65
適合板厚(mm)
20~26
寸法(Φmm)
32

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする