曜日別特売
APW-11 アルミペッカーサポート11 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55755638

APW-11 アルミペッカーサポート11 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55755638
APW-11 アルミペッカーサポート11 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55755638

アルミペッカーサポート11

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(mm)2400
長さ(mm)2400
ねじ穴数64
タイプダブル
内容量1本注文コード55755638品番APW-11
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
アルシルバー寸法(mm)2400長さ(mm)2400タイプダブル材質(本体)スチール、(アングル)アルミ厚さ(mm)2.0ねじ穴数64RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする