APS-14 アルミペッカーサポート14 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55755656

 

APS-14 アルミペッカーサポート14 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55755656
APS-14 アルミペッカーサポート14 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55755656
APS-14 アルミペッカーサポート14 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55755656

アルミペッカーサポート14

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本タイプシングルねじ穴数48アルシルバー注文コード55755656品番APS-14
参考基準価格(税別)¥5,350販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
材質(本体)スチール、(アングル)アルミ長さ(mm)1820厚さ(mm)2.0寸法(mm)1820アルシルバータイプシングルねじ穴数48RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする