ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
アルミペッカーサポート14
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
タイプ
シングル
ねじ穴数
48
色
ホワイト
注文コード
55755717
品番
APS-14
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・ねじ穴数・色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(本体)スチール、(アングル)アルミ
長さ(mm)
1820
厚さ(mm)
2.0
寸法(mm)
1820
色
ホワイト
タイプ
シングル
ねじ穴数
48
RoHS指令(10物質対応)
対応