曜日別特売
WB-120 ウェルドブラケット WB-120 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55756654

ウェルドブラケット WB-120

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(mm)307
内容量1個注文コード55756654品番WB-120
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

Bタイプブラケット

用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの汎用腕金具
メッキ・塗装・その他加工用(B-120の半製品生地)
厚さ(mm)3.0t角度(°)腕金具0.75アップ適合(振れ止め)LK、またはPLの爪側使用(但しRKYとの同時使用不可)材質スチール特殊鋼寸法A(mm)45寸法B(mm)14寸法C(mm)20寸法(mm)307生地仕様Aタイプ、Bタイプ対応セフティホルダー、および24Rホルダー装着用4.5Φ加工穴付きRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※クッション材(REV)別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする