ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ウェルドブラケット WB-120
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法(mm)
337
107
127
157
187
207
257
277
307
337
357
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55756663
品番
WB-120
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
Bタイプブラケット
用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの汎用腕金具
メッキ・塗装・その他加工用(B-120の半製品生地)
厚さ(mm)
3.0t
角度(°)
腕金具0.75アップ
適合
(振れ止め)LK、またはPLの爪側使用(但しRKYとの同時使用不可)
材質
スチール特殊鋼
寸法A(mm)
45
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
20
寸法(mm)
337
色
生地
仕様
Aタイプ、Bタイプ対応セフティホルダー、および24Rホルダー装着用4.5Φ加工穴付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※クッション材(REV)別売