ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ウェルドブラケット WB-133
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法(mm)
157
157
207
257
307
357
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55756812
品番
WB-133
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
Bタイプブラケット
用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具
メッキ・塗装・その他加工用(B-133の半製品生地)
色
生地
寸法(mm)
157
材質
スチール特殊鋼
寸法A(mm)
74
寸法B(mm)
26
寸法C(mm)
25
厚さ(mm)
2.6t
角度(°)
腕金具0.75アップ
ねじ穴数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※WB-132との併用必要
※棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
※抜け止め使用不可(但し簡易固定ダボ式の場合に限り、RKYの使用が可能)