商品レビューを投稿する内容量1個注文コード55756872品番MY1B25-300H7-Y59BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はストローク・オートスイッチ種類・右側ストローク調整ユニットなど190種類から選べます他の種類を見る ・軽量化を追求してリフレッシュ。
・質量17%減(従来MY1Bとの比較)
・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。
・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。
・取付寸法は従来品と互換有り。