ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ウェルドブラケット WB-232
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法(mm)
457
407
457
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55756873
品番
WB-232
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
Bタイプブラケット
用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具
メッキ・塗装・その他加工用(B-232の半製品生地)
材質
スチール特殊鋼
厚さ(mm)
2.6t
寸法(mm)
457
色
生地
寸法A(mm)
90
角度(°)
腕金具0.75アップ
寸法B(mm)
34
寸法C(mm)
33
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※WB-233との併用必要
※棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
※抜け止め使用不可(但し簡易固定ダボ式の場合に限り、RKYの使用が可能)