曜日別特売
WA-79S ウェルドブラケット WA-79S ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55756986

ウェルドブラケット WA-79S

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)157
内容量1個注文コード55756986品番WA-79S
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

Aタイプブラケット
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備)
パイプ芯寸法=寸法-16.5mm

用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具25Φ用適合(振れ止め/爪側)SL材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0t寸法(mm)157生地寸法A(mm)48角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※振れ止め(NPL)別売
※Hバー スチールクローム 丸 専用商品になります
※お客様で塗装して頂く商品です。
※本商品はお客様加工品となります。完成品をお求めの場合はA-79S等の完成品をご購入下さい。
※錆び防止のため、油を塗っています
※クロームメッキ品は 仕上:クロームとなっている物(A-79S等)を お使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55756995
2023-11-17
用途: 玄関の物置棚として
その他業種

他の方のレビューを見て、ロイヤルでそんなことあるか?と思って購入しましたが、その通りでバリが酷いです。また抜け防止の透明プラスチックははめることができません。別で購入したR-032W/033Wに付いているそれはブラケットに付いた状態で送られて来て普通に使うことが出来ましたが、こちらは外した状態で同封されており、はまらないので使えずでした。とレビューを書きながら、割れるかなーと思いながらレンチでコンコン入れ込んだら入りました。しかし持っているとやはりバリがひどくて痛いです。子どもが使うため危ないのでバリ取りします。また他の支柱やブラケットの商品はツルツルピカピカで傷がないのに対し、こちらの表面は曇っていて傷も多く、錆びないか心配な表面をしています。別にまじまじと見るところじゃないので全然いいのですが、他の商品と比べたら差が激しいのでそのままレビュー残しました。

1が参考にしています
対象商品 : 55756995
2019-08-16
用途: 洋服収納
その他業種

注文したらすぐに届き作業にすぐに取り掛かることができました。
透明のプラスチックの使用の仕方が解からず説明書があればと思いました。

対象商品 : 55757004
2019-10-27
用途: クローゼット
運輸・通信業

磨きもされてなく、バリも残った状態で抜け止めが入らないですよ!?

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。ご意見はメーカーに申し伝えさせていただきます。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする