CAPTAIN STAG
FEEL BOSCO トレッキングポール3段 type2 レバーロック式
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
55757050
品番
チャコールグレー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
スイングしやすく、ぐんぐん進めるI型グリップ。
ウォーキングにも。
長さ調節が可能なので、歩行時だけでなく野営時にはシェルターのポールとしても安心!
トレッキングポールをテントポールとしても使用できる。
材質
シャフト:アルミニウム合金♯7075、グリップ:ウレタンフォーム、バスケット:ポリプロピレン、石突きプロテクター:TPR
質量(g)
255
長さ(cm)
100~130(3段)
収納時寸法(cm)
60