曜日別特売
WA-07 ウェルドブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55757388

ウェルドブラケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個型番WA-07注文コード55757388品番WA-07
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339
用途
スリット穴掛け式棚等設置システムの特注腕金具製作のための溶接用爪金具
適合(振れ止め)LK、またはPLの爪側使用材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0t生地角度(°)腕金具0.75アップ型番WA-07RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする