ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
エクセルフレームフラット 木部タイプセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
55759068
品番
EFW-50-S
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
90
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
テーブル座金、アジャスター
材質
スチール
寸法(mm)
100
色
クローム
総高さ(mm)
100
適合寸法(mm)
丸パイプΦ50.8×1.6t
注意
※総高さはアジャスターをしめ込んだ時の寸法です。