曜日別特売
GFC ガラスガードコーナー用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55759777

GFC ガラスガードコーナー用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55759777
GFC ガラスガードコーナー用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55759777

ガラスガードコーナー用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び8
内容量1個注文コード55759777品番GFC
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
用途ガラス棚板コーナー保護用透明クッション材付属品固定用両面テープ適合3~10R材質ソフトアクリル厚さ(mm)1.0呼び8RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする