曜日別特売
AX-25S-2525 クロスストレートバー25Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55761448

クロスストレートバー25Φ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本クローム注文コード55761448品番AX-25S-2525
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

自動ロック式抜け止付き

クローム寸法(mm)1195長さ(mm)1195パイプ寸法(mm)(縦)Φ25.4×1.2t、(横)Φ31.8×1.2t材質(爪部)スチール特殊鋼厚さ(mm)(爪部)3.0寸法A(mm)250寸法B(mm)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする